SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , TIM320-1131000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062219
Abtastrate - 15 Hz
Anzahl der Schutzfelder - 16
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Laserschutzklasse - Klasse 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084248252
Sonepar Artikelnummer
120915076
Hersteller Artikelnummer
1062219
Hersteller Typ
TIM320-1131000
Hersteller Artikel Nr.:
1062219
Abtastrate:
15 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
16
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
3
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
79 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
67 ms
Reichweite des Messbereiches:
4 m
Scanwinkel:
1 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9 .. 28 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.418 kg


