SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , TIM361-2134101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071399
Abtastrate - 15 Hz
Anzahl der Schutzfelder - 16
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Laserschutzklasse - Klasse 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084330452
Sonepar Artikelnummer
120917064
Hersteller Artikelnummer
1071399
Hersteller Typ
TIM361-2134101
Hersteller Artikel Nr.:
1071399
Abtastrate:
15 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
16
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
3
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
86 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
134 ms
Reichweite des Messbereiches:
10 m
Scanwinkel:
0.33 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9 .. 28 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.344 kg


