SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , TIM361S-2134101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090608
Laserschutzklasse - Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 60 mm
Höhe des Sensors - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084420955
Sonepar Artikelnummer
120919757
Hersteller Artikelnummer
1090608
Hersteller Typ
TIM361S-2134101
Hersteller Artikel Nr.:
1090608
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
86 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
134 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.343 kg


