SICK - 2D-LiDAR-Sensoren , TiM561-2050101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071419
Abtastrate - 15 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Laserschutzklasse - Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084330940
Sonepar Artikelnummer
120917069
Hersteller Artikelnummer
1071419
Hersteller Typ
TIM561-2050101
Hersteller Artikel Nr.:
1071419
Abtastrate:
15 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
86 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
67 ms
Reichweite des Messbereiches:
10 m
Scanwinkel:
0.33 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9 .. 28 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.348 kg


