SICK - 2D Machine Vision , VSPM-6F2113S19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079321
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.532 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084376245
Sonepar Artikelnummer
120918543
Hersteller Artikelnummer
1079321
Hersteller Typ
VSPM-6F2113S19
Hersteller Artikel Nr.:
1079321
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.532 kg
2D Machine Vision , Inspector , Produktname: Inspector PIM60 Bead , Interne Beleuchtung: Weiß , Objektiv: 10 mm, Auswechselbar (S-Mount) , Arbeitsabstand: ≥ 50 mm , Sensorauflösung: 640 px x 480 px , Sensor: CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte , Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell)


