SICK - 2D Machine Vision , VSPP-5F2134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056394
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.675 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084243943
Sonepar Artikelnummer
120913582
Hersteller Artikelnummer
1056394
Hersteller Typ
VSPP-5F2134
Hersteller Artikel Nr.:
1056394
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.675 kg
2D Machine Vision , Inspector , Produktname: Inspector PI50 EtherCAT® , Interne Beleuchtung: Infrarot , Objektiv: 10 mm, Auswechselbar (S-Mount) , Arbeitsabstand: ≥ 50 mm , Sensorauflösung: 640 px x 480 px , Sensor: CMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte , Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell)


