SICK - 3D-LiDAR-Sensoren , LD-MRS800001S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069408
Abtastrate - 50 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Laserschutzklasse - Klasse 1
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084342158
Sonepar Artikelnummer
120916488
Hersteller Artikelnummer
1069408
Hersteller Typ
LD-MRS800001S01
Hersteller Artikel Nr.:
1069408
Abtastrate:
50 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
165 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
94 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
Ja
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reichweite des Messbereiches:
50 m
Scanwinkel:
110 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9 .. 27 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Mit Warnfeldausgang:
Ja
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.358 kg


