SICK - 3D-LiDAR-Sensoren , MRS1104C-111011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081208
Abtastrate - 50 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Laserschutzklasse - Klasse 1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084407338
Sonepar Artikelnummer
120918766
Hersteller Artikelnummer
1081208
Hersteller Typ
MRS1104C-111011
Hersteller Artikel Nr.:
1081208
Abtastrate:
50 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
150 mm
Höhe des Sensors:
92.5 mm
Länge des Sensors:
151.9 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
80 ms
Reichweite des Messbereiches:
16 m
Reichweite des Schutzfeldes:
30 m
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.736 kg


