SICK - 3D Machine Vision , V3T11S-MR12A8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060426
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 1.228 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084363139
Sonepar Artikelnummer
120914608
Hersteller Artikelnummer
1060426
Hersteller Typ
V3T11S-MR12A8
Hersteller Artikel Nr.:
1060426
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.228 kg
3D Machine Vision , TriSpector1000 , Unterproduktfamilie: TriSpector1008 , Arbeitsabstand: 56 mm ... 116 mm , Laserklasse: 2 , Frontscheibenmaterial: PMMA , 3D-Profilauflösung: 0,049 mm/px , Scan-/Bildwiederholrate: 5.000 3D-Profile/s


