SICK - 3D Machine Vision , V3T12S-MR32A7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072923
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 1.767 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084352973
Sonepar Artikelnummer
120917484
Hersteller Artikelnummer
1072923
Hersteller Typ
V3T12S-MR32A7
Hersteller Artikel Nr.:
1072923
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.767 kg
3D Machine Vision , TriSpector1000 , Unterproduktfamilie: TriSpector1030 , Arbeitsabstand: 141 mm ... 541 mm , Laserklasse: 2 , Frontscheibenmaterial: Glas , 3D-Profilauflösung: 0,215 mm/px , Scan-/Bildwiederholrate: 5.000 3D-Profile/s


