SICK - 3D Machine Vision , V3T13S-MR62A7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075605
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 2.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084362910
Sonepar Artikelnummer
120917933
Hersteller Artikelnummer
1075605
Hersteller Typ
V3T13S-MR62A7
Hersteller Artikel Nr.:
1075605
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
2.190 kg
3D Machine Vision , TriSpector1000 , Unterproduktfamilie: TriSpector1060 , Arbeitsabstand: 291 mm ... 1.091 mm , Laserklasse: 2 , Frontscheibenmaterial: Glas , 3D-Profilauflösung: 0,43 mm/px , Scan-/Bildwiederholrate: 5.000 3D-Profile/s


