SICK - Absolut-Encoder , AFM60A-BEIB018x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1055326
Ausführung - sonstige
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Standard für Schnittstellen - Ethernet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084278570
Sonepar Artikelnummer
120913383
Hersteller Artikelnummer
1055326
Hersteller Typ
AFM60A-BEIB018X12
Hersteller Artikel Nr.:
1055326
Ausführung:
sonstige
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
262144
Durchmesser der Welle:
12 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.334 kg


