Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFM60A-BENB018x12

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFM60A-BENB018x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1059034

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Standard für Schnittstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084261176

Sonepar Artikelnummer

120914144

Hersteller Artikelnummer

1059034

Hersteller Typ

AFM60A-BENB018X12

Hersteller Artikel Nr.:

1059034

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

4096

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

262144

Durchmesser der Welle:

12 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.333 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 PROFINET , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn , Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096) , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle , Wellendurchmesser: 12 mm , Kommunikationsschnittstelle: PROFINET , Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial , Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool