Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFM60A-S6IB018x12

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFM60A-S6IB018x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1070433

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Programmierbar - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084320958

Sonepar Artikelnummer

120916721

Hersteller Artikelnummer

1070433

Hersteller Typ

AFM60A-S6IB018X12

Hersteller Artikel Nr.:

1070433

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.357 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 EtherNet/IP , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn , Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096) , Mechanische Ausführung: Vollwelle, Klemmflansch , Wellendurchmesser: 3/8" , Kommunikationsschnittstelle: EtherNet/IP™ , Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial , Programmierschnittstelle: Über Webserver, über SPS-Engineering-Tool