Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFM60A-TDLM131072

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFM60A-TDLM131072

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1072416

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 10 mm

  • Programmierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084330483

Sonepar Artikelnummer

120917297

Hersteller Artikelnummer

1072416

Hersteller Typ

AFM60A-TDLM131072

Hersteller Artikel Nr.:

1072416

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.707 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 SSI , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn , Auflösung max.: 17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096) , Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 10 mm , Kommunikationsschnittstelle: SSI, SSI + Inkremental, nicht programmierbar, HTL , Anschlussart: Leitung, 12-adrig, radial, 5 m