SICK - Absolut-Encoder , AFM60B-S1AC032768

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037439
Ausführung - Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip - induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084290534
Sonepar Artikelnummer
120910811
Hersteller Artikelnummer
1037439
Hersteller Typ
AFM60B-S1AC032768
Hersteller Artikel Nr.:
1037439
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
SSI
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
4.096
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
32.768
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.317 kg


