Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFM60B-S4LZ000S14

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFM60B-S4LZ000S14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1084124

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10 mm

  • Programmierbar - Ja

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084385070

Sonepar Artikelnummer

120919164

Hersteller Artikelnummer

1084124

Hersteller Typ

AFM60B-S4LZ000S14

Hersteller Artikel Nr.:

1084124

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.360 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 SSI , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn , Auflösung max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096) , Mechanische Ausführung: Kundenspezifisch x 10 mm (19 mm) , Kommunikationsschnittstelle: SSI, SSI + Inkremental, HTL , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Programmierschnittstelle: Über Handheld Programming-Tool, über SOPAS , Besonderheit: Stecker M23, 12-pol., radial mit kundenspezifischer Pinbelegung (cw Nummerierung des M23 Steckers), kundenspezifischer Encoderflansch: Klemmflansch mit Servonut, Wellendichtring: Schutzart wellenseitig IP67, Anlaufdrehmoment < 1 Ncm