Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFM60B-TDPA032768

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFM60B-TDPA032768

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1050966

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084267505

Sonepar Artikelnummer

120912585

Hersteller Artikelnummer

1050966

Hersteller Typ

AFM60B-TDPA032768

Hersteller Artikel Nr.:

1050966

Ausführung:

Absolutwertgeber

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Standard für Schnittstellen:

SSI

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

4.096

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

32.768

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.288 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 SSI , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn , Auflösung max.: 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096) , Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 10 mm , Kommunikationsschnittstelle: SSI, programmierbar , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Programmierschnittstelle: Über Handheld Programming-Tool, über SOPAS