Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFM60B-TEKK008192

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFM60B-TEKK008192

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1070600

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 12 mm

  • Programmierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084392177

Sonepar Artikelnummer

120916752

Hersteller Artikelnummer

1070600

Hersteller Typ

AFM60B-TEKK008192

Hersteller Artikel Nr.:

1070600

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

12 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.391 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 SSI , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn , Auflösung max.: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096) , Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm , Kommunikationsschnittstelle: SSI, SSI + Sin/Cos, nicht programmierbar , Anschlussart: Leitung, 12-adrig, radial, 1,5 m