SICK - Absolut-Encoder , AFM60B-TGAZ00S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051729
Ausführung - Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip - induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084276538
Sonepar Artikelnummer
120912730
Hersteller Artikelnummer
1051729
Hersteller Typ
AFM60B-TGAZ00S01
Hersteller Artikel Nr.:
1051729
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
induktiv
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Standard für Schnittstellen:
SSI
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
4.096
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
1.024
Durchmesser der Welle:
14 mm
Programmierbar:
Nein
Ausführung des Übertragungsweges:
drahtlos
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.334 kg


