Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFM60E-S1AM004096

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFM60E-S1AM004096

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1037652

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084301575

Sonepar Artikelnummer

120910963

Hersteller Artikelnummer

1037652

Hersteller Typ

AFM60E-S1AM004096

Hersteller Artikel Nr.:

1037652

Ausführung:

Absolutwertgeber

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

SSI

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser der Welle:

6 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

drahtlos

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.300 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 SSI , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn , Auflösung max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096) , Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm , Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m