Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFS60A-BEPL262144

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFS60A-BEPL262144

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1065996

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 12 mm

  • Programmierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084291685

Sonepar Artikelnummer

120915840

Hersteller Artikelnummer

1065996

Hersteller Typ

AFS60A-BEPL262144

Hersteller Artikel Nr.:

1065996

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

12 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.425 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 SSI , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit) , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 12 mm , Kommunikationsschnittstelle: SSI, programmierbar , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 3 m , Programmierschnittstelle: Über Handheld Programming-Tool, über SOPAS