Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFS60A-BJEB262144

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFS60A-BJEB262144

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1059063

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084327247

Sonepar Artikelnummer

120914166

Hersteller Artikelnummer

1059063

Hersteller Typ

AFS60A-BJEB262144

Hersteller Artikel Nr.:

1059063

Ausführung:

Absolutwertgeber

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

Ethernet

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

1

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

262.144

Durchmesser der Welle:

15.875 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.345 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 EtherCAT® , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 262.144 (18 bit) , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle , Wellendurchmesser: 5/8″ , Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®) , Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial , Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool