SICK - Absolut-Encoder , AFS60E-S1AC004096

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037626
Ausführung - Absolutwertgeber
Max. Impulszahl - 4096
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084283192
Sonepar Artikelnummer
120910942
Hersteller Artikelnummer
1037626
Hersteller Typ
AFS60E-S1AC004096
Hersteller Artikel Nr.:
1037626
Ausführung:
Absolutwertgeber
Max. Impulszahl:
4096
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
SSI
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
1
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
4096
Impulszahl pro Umdrehung:
4096
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.329 kg


