Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFS60E-S1AL004096

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFS60E-S1AL004096

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1037628

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Max. Impulszahl - 4096

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084383144

Sonepar Artikelnummer

120910944

Hersteller Artikelnummer

1037628

Hersteller Typ

AFS60E-S1AL004096

Hersteller Artikel Nr.:

1037628

Ausführung:

Absolutwertgeber

Max. Impulszahl:

4096

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

SSI

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

1

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

4096

Impulszahl pro Umdrehung:

4096

Durchmesser der Welle:

6 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 SSI , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 4.096 (12 bit) , Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm , Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 3 m