Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFS60E-S4AM001024

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFS60E-S4AM001024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1038887

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084319273

Sonepar Artikelnummer

120911330

Hersteller Artikelnummer

1038887

Hersteller Typ

AFS60E-S4AM001024

Hersteller Artikel Nr.:

1038887

Ausführung:

Absolutwertgeber

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

SSI

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

1

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

1024

Impulszahl pro Umdrehung:

1024

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.506 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 SSI , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 1.024 (10 bit) , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm , Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m