Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFS60E-TDAC004096

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFS60E-TDAC004096

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1038052

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Max. Impulszahl - 4096

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084326516

Sonepar Artikelnummer

120911169

Hersteller Artikelnummer

1038052

Hersteller Typ

AFS60E-TDAC004096

Hersteller Artikel Nr.:

1038052

Ausführung:

Absolutwertgeber

Max. Impulszahl:

4096

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Standard für Schnittstellen:

SSI

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

1

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

4096

Impulszahl pro Umdrehung:

4096

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.313 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 SSI , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 4.096 (12 bit) , Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 10 mm , Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial