SICK - Absolut-Encoder , AFS60E-TGAA001024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064680
Ausführung - Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip - induktiv
Max. Impulszahl - 1024
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084289729
Sonepar Artikelnummer
120915576
Hersteller Artikelnummer
1064680
Hersteller Typ
AFS60E-TGAA001024
Hersteller Artikel Nr.:
1064680
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
induktiv
Max. Impulszahl:
1024
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
SSI
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
1
Impulszahl pro Umdrehung:
1024
Durchmesser der Welle:
14 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.316 kg


