Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AFS60I-BFAC036000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AFS60I-BFAC036000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1093856

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Programmierbar - Nein

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084418570

Sonepar Artikelnummer

120920011

Hersteller Artikelnummer

1093856

Hersteller Typ

AFS60I-BFAC036000

Hersteller Artikel Nr.:

1093856

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Programmierbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.588 kg

Absolut-Encoder , AFS/AFM60 Inox , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 36.000 , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle , Wellendurchmesser: 1/2″ , Kommunikationsschnittstelle: SSI , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial