SICK - Absolut-Encoder , AHM36A-S2CC014x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065995
Ausführung - Absolutwertgeber
Max. Impulszahl - 16384
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084328558
Sonepar Artikelnummer
120915839
Hersteller Artikelnummer
1065995
Hersteller Typ
AHM36A-S2CC014X12
Hersteller Artikel Nr.:
1065995
Ausführung:
Absolutwertgeber
Max. Impulszahl:
16384
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
CANOpen
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
16384
Impulszahl pro Umdrehung:
16384
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.200 kg


