SICK - Absolut-Encoder , AHM36A-SDPC013x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1068328
Ausführung - Absolutwertgeber
Max. Impulszahl - 8192
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084369759
Sonepar Artikelnummer
120916294
Hersteller Artikelnummer
1068328
Hersteller Typ
AHM36A-SDPC013X12
Hersteller Artikel Nr.:
1068328
Ausführung:
Absolutwertgeber
Max. Impulszahl:
8192
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
SSI
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
4096 .. 8192
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
8192
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.195 kg


