SICK - Absolut-Encoder , AHM36B-BDCC012x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069386
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 10 mm
Programmierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084315374
Sonepar Artikelnummer
120916481
Hersteller Artikelnummer
1069386
Hersteller Typ
AHM36B-BDCC012X12
Hersteller Artikel Nr.:
1069386
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.204 kg


