Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AHM36B-S9QC012x12

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AHM36B-S9QC012x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1092010

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 8 mm

  • Programmierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084435720

Sonepar Artikelnummer

120919864

Hersteller Artikelnummer

1092010

Hersteller Typ

AHM36B-S9QC012X12

Hersteller Artikel Nr.:

1092010

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

8 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.203 kg

Absolut-Encoder , AHS/AHM36 , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn , Auflösung max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096) , Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 8 mm x 12 mm , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, IO-Link V1.1, programmierbar , Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal , Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über SOPAS , Smart Sensor: Effiziente Kommunikation, Enhanced Sensing