SICK - Absolut-Encoder , AHM36I-BACC014x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1099315
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 6 mm
Programmierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084461484
Sonepar Artikelnummer
120920336
Hersteller Artikelnummer
1099315
Hersteller Typ
AHM36I-BACC014X12
Hersteller Artikel Nr.:
1099315
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.291 kg


