SICK - Absolut-Encoder , AHM36I-BDQC014x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1093756
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 10 mm
Programmierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084444722
Sonepar Artikelnummer
120919995
Hersteller Artikelnummer
1093756
Hersteller Typ
AHM36I-BDQC014X12
Hersteller Artikel Nr.:
1093756
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.299 kg


