Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AHS36A-BACK016384

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AHS36A-BACK016384

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1066003

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Max. Impulszahl - 16384

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084324963

Sonepar Artikelnummer

120915847

Hersteller Artikelnummer

1066003

Hersteller Typ

AHS36A-BACK016384

Hersteller Artikel Nr.:

1066003

Ausführung:

Absolutwertgeber

Max. Impulszahl:

16384

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

CANOpen

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

1

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

16384

Durchmesser der Welle:

6 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.310 kg

Absolut-Encoder , AHS/AHM36 , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 16.384 (14 bit) , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 6 mm , Kommunikationsschnittstelle: CANopen, programmierbar , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, universal, 1,5 m , Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über Handheld Programming-Tool