Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AHS36A-S7AC016384

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AHS36A-S7AC016384

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1074140

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Programmierbar - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084351624

Sonepar Artikelnummer

120917705

Hersteller Artikelnummer

1074140

Hersteller Typ

AHS36A-S7AC016384

Hersteller Artikel Nr.:

1074140

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.180 kg

Absolut-Encoder , AHS/AHM36 , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 16.384 (14 bit) , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 3/8" x 12 mm , Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal