Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AHS36B-BBCC004096

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AHS36B-BBCC004096

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1072273

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Max. Impulszahl - 4096

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084401763

Sonepar Artikelnummer

120917279

Hersteller Artikelnummer

1072273

Hersteller Typ

AHS36B-BBCC004096

Hersteller Artikel Nr.:

1072273

Ausführung:

Absolutwertgeber

Max. Impulszahl:

4096

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Standard für Schnittstellen:

CANOpen

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

1

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

4096

Durchmesser der Welle:

8 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.197 kg

Absolut-Encoder , AHS/AHM36 , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 4.096 (12 bit) , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 8 mm , Kommunikationsschnittstelle: CANopen, programmierbar , Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal , Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über Handheld Programming-Tool