Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder , AHS36B-SCCC004096

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder ,  AHS36B-SCCC004096

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1075100

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10 mm

  • Programmierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084344589

Sonepar Artikelnummer

120917853

Hersteller Artikelnummer

1075100

Hersteller Typ

AHS36B-SCCC004096

Hersteller Artikel Nr.:

1075100

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.185 kg

Absolut-Encoder , AHS/AHM36 , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn , Schrittzahl pro Umdrehung: 4.096 (12 bit) , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 24 mm , Kommunikationsschnittstelle: CANopen, programmierbar , Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal , Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über Handheld Programming-Tool