SICK - Absolut-Encoder , AHS36I-BAAC004096

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1099395
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 6 mm
Programmierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084469619
Sonepar Artikelnummer
120920345
Hersteller Artikelnummer
1099395
Hersteller Typ
AHS36I-BAAC004096
Hersteller Artikel Nr.:
1099395
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.304 kg


