Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Absolut-Encoder EG34x

SICK
kopierenkopieren
SICK - Absolut-Encoder EG34x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1124602

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 1.506 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084509247

Sonepar Artikelnummer

121079722

Hersteller Artikelnummer

1124602

Hersteller Typ

EG341C-81B001012058

Hersteller Artikel Nr.:

1124602

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.506 kg

Absolut-Encoder, EG34x, EG341C-81B001012058, Anzahl der unabhängig voneinander einstellbaren Schaltkontakte: 2, Arbeitsbereich: 3.400 Umdrehungen, Betriebstemperaturbereich: 0 °C . +70 °C, Gewicht: 1,3 kg