SICK - Anschlussleitungen , DOL-0612G2M5075KM0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2022544
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiterdurchmesser - 10 mm
Schutzmantel - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084146114
Sonepar Artikelnummer
120922469
Hersteller Artikelnummer
2022544
Hersteller Typ
DOL-0612G2M5075KM0
Hersteller Artikel Nr.:
2022544
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiterdurchmesser:
10 mm
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.455 kg


