SICK - Anschlussleitungen , DOL-1208-G05MF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6020664
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 6.1 mm
Schutzmantel - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084168833
Sonepar Artikelnummer
120923137
Hersteller Artikelnummer
6020664
Hersteller Typ
DOL-1208-G05MF
Hersteller Artikel Nr.:
6020664
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
6.1 mm
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.344 kg


