SICK - Anschlussleitungen , DOL-1208-G10MAC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6032868
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.657 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084163227
Sonepar Artikelnummer
120923292
Hersteller Artikelnummer
6032868
Hersteller Typ
DOL-1208-G10MAC1
Hersteller Artikel Nr.:
6032868
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.657 kg
Steckverbinder und Leitungen , Anschlussleitungen , Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade , Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende , Signalart: Inkremental, SSI , Leitung: 10 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei , Beschreibung: Inkremental, geschirmt, Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade Kopf B: Leitung Leitung: schleppkettentauglich, PVC, geschirmt, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm, SSI , Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende


