Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Anschlussleitungen , DOL-2312-G03MMA3

SICK
kopierenkopieren
SICK - Anschlussleitungen ,  DOL-2312-G03MMA3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2029213

  • Leiterdurchmesser - 7.8 mm

  • Schutzmantel - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084147623

Sonepar Artikelnummer

120922549

Hersteller Artikelnummer

2029213

Hersteller Typ

DOL-2312-G03MMA3

Hersteller Artikel Nr.:

2029213

Leiterdurchmesser:

7.8 mm

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.356 kg

Steckverbinder und Leitungen , Anschlussleitungen , Anschlussart Kopf A: Dose, M23, 12-polig, gerade , Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende , Signalart: Inkremental , Leitung: 3 m, 12-adrig, PUR, halogenfrei , Beschreibung: Inkremental, geschirmt, Kopf A: Dose, M23, 12-polig, gerade Kopf B: Leitung Leitung: Inkremental, schleppkettentauglich, PUR, halogenfrei, geschirmt, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm