SICK - Anschlussleitungen , DOL-2312-G20MMA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029204
Leiterdurchmesser - 7.8 mm
Schutzmantel - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -30 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084147531
Sonepar Artikelnummer
120922540
Hersteller Artikelnummer
2029204
Hersteller Typ
DOL-2312-G20MMA1
Hersteller Artikel Nr.:
2029204
Leiterdurchmesser:
7.8 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.834 kg


