Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Anschlussleitungen , DOL-2312-G25MLA5

SICK
kopierenkopieren
SICK - Anschlussleitungen ,  DOL-2312-G25MLA5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2030697

  • Leiterdurchmesser - 7.5 mm

  • Schutzmantel - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084148613

Sonepar Artikelnummer

120922581

Hersteller Artikelnummer

2030697

Hersteller Typ

DOL-2312-G25MLA5

Hersteller Artikel Nr.:

2030697

Leiterdurchmesser:

7.5 mm

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.143 kg

Steckverbinder und Leitungen , Anschlussleitungen , Anschlussart Kopf A: Dose, M23, 12-polig, gerade , Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende , Signalart: SSI , Leitung: 25 m, 11-adrig, PUR , Beschreibung: SSI, geschirmt