Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Anschlussleitungen , DOL-2312-G30MMA3

SICK
kopierenkopieren
SICK - Anschlussleitungen ,  DOL-2312-G30MMA3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2029217

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084147661

Sonepar Artikelnummer

120922551

Hersteller Artikelnummer

2029217

Hersteller Typ

DOL-2312-G30MMA3

Hersteller Artikel Nr.:

2029217

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

30 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

Einzeladern

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 130 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 90 °C

Bemessungsstrom In:

7 A

Bemessungsspannung:

160 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.667 kg

Steckverbinder und Leitungen , Anschlussleitungen , Anschlussart Kopf A: Dose, M23, 12-polig, gerade , Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende , Signalart: Inkremental , Leitung: 30 m, 12-adrig, PUR, halogenfrei , Beschreibung: Inkremental, geschirmt, Kopf A: Dose, M23, 12-polig, gerade Kopf B: Leitung Leitung: Inkremental, schleppkettentauglich, PUR, halogenfrei, geschirmt, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm