SICK - Anschlussleitungen , STL-1208-G20MAC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6032455
Leiterdurchmesser - 7 mm
Schutzmantel - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -25 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084162954
Sonepar Artikelnummer
120923275
Hersteller Artikelnummer
6032455
Hersteller Typ
STL-1208-G20MAC1
Hersteller Artikel Nr.:
6032455
Leiterdurchmesser:
7 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.126 kg


