SICK - Anschlussleitungen , YF2A14-100C1BXLEAX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6021175
Leiterdurchmesser - 6.9 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.657 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084158155
Sonepar Artikelnummer
120923146
Hersteller Artikelnummer
6021175
Hersteller Typ
YF2A14-100C1BXLEAX
Hersteller Artikel Nr.:
6021175
Leiterdurchmesser:
6.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.657 kg
Steckverbinder und Leitungen , Anschlussleitungen , Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade , Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende , Signalart: CANopen , Leitung: 10 m, 5-adrig , Beschreibung: CANopen, geschirmt , Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende , Hinweis: Geschirmt auf Pin 1


